R.A.T. 8+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 8+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレスト、小指レスト、親指レストおよび可変ウェイトシステムを採用。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16,000、USBポーリングレート 最大2,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 16,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 145G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、ピンキーレスト、重量、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ
形状人間工学的、右利き
色白
質量(g)157
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)157
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3389
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数11
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
内容量1台
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07