R.A.T. PRO X3 有線ゲーミングマウス
R.A.T PRO X3.は 親指レスト、パームレスト、小指レスト、スクロールホイール、グライドフット、さらにはセンサーまで、すべてを個々に変更可能。 交換可能なスクロールホイール、親指レスト、小指レスト、およびパームスレストは、最大2700の異なるパーツ構成を提供。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16000、USBポーリングレート 最大3,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 105G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、スクロールホイール、ピンキーレスト、トゥーンレスト、グライドフィート、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ、換装用ツール類、携帯ポーチ、パームレスト× 2スクロールホイール× 2ピンキーレスト× 2サムレスト× 2グライドフィート× 2ペアトラベルケースツール
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)105
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)105
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3389
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×115×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数10
互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
内容量1台
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07