S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード

S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) S.T.R.I.K.E. 2 メンブレンキーボード MadcatZ(マッドキャッツ)

S.T.R.I.K.E. 2は強化アルミニウムのフェースプレートが最高の耐久性と比類なきユーザーエクスペリエンスを提供。二段射出成型により2枚の樹脂を融合し、シームレスで耐久性のあるキーキャップ、キーボードを構成しています。

用途ユーザーの操作性を向上する便利なマルチメディアキー、RGB調整キー、ファンクションキーを搭載。キー操作によりRGB照明が切り替えられる為、ソフトウェアのインストールは不要。 付属品セットアップガイド 本体質量(g)1150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×163×43 保証期間2年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54809914 KS13MRUSBL000-0J USB 2.0
オープン
25,790
28,369 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする