F.R.E.Q. 2 有線ゲーミングヘッドセット
F.R.E.Q.ステレオヘッドセットは、お気に入りの音楽から明るく空気感のあるサウンドを再生します。
仕様ヘッドフォンの全高調波歪み:3%未満、MICパターン:無指向性、マイクの場所:リトラクタブル、マイクミュート:インラインコントローラー、カチューシャ:サスペンションヘッドバンド、イヤーパッド:ポリウレタン(PU)
付属品セットアップガイド、PC接続用Yケーブル
ケーブル長(m)1.3/4フィート
本体質量(g)300
接続方式ステレオミニプラグ(4極)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×217×83
保証期間2年
応答周波数(Hz)スピーカードライブ:20~20k、マイクロフォン:50~12k
互換性PC / Mac /スマートフォン/コンソール/モバイルデバイス
インピーダンス(Ω)スピーカードライブ:32、マイクロフォン:1.5K
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB)スピーカードライブ:(SPL)@ 1kHz:105±3、マイクロフォン:SPL)@ 1kHz:-42±3
音量調節インラインコントローラー、マイクミュート:インラインコントローラー
内容量1台