ダイト
まな板用脚 スーパー台助くん
EVOLCHEF(エボルシェフ)シリーズステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能です。
材質
刃身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル/18-8ステンレススチール
内容量
1個(2脚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54811138
-
258
90
15
64-4185-17
1.8
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
54811147
-
307
155
18
64-4185-18
2
¥
3,800
取扱い終了
代引不可
54811156
-
337
170
21
64-4185-19
2
¥
6,300
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください