EBM(江部松商事)
EBMプラスチックまな板用脚(2ヶ1組)45cm
二個一組
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
外寸法(mm)
450×H160
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843741
-
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください