曜日別特売

EBMプラスチックまな板用脚(2ヶ1組)35cm

EBMプラスチックまな板用脚(2ヶ1組)35cm - EBM(江部松商事)

二個一組

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
外寸法(mm)
350×H160
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845448-
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする