曜日別特売

まな板用脚 台助くん

まな板用脚 台助くん - ダイト

EVOLCHEF(エボルシェフ)シリーズステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能です。

材質
刃身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル/18-8ステンレススチール
背厚(mm)
2.5
内容量
1個(2脚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811165-3772352464-4185-207-0004-0701
¥10,800
取扱い終了
代引不可
54811174-4072602764-4185-217-0004-0702
¥11,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする