ミートミンサー

ミートミンサー - 中部コーポレーション

サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。

付属品4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具質量(kg)18.4電源単相100V 50/60Hz定格消費電力(W)146/141プレート寸法(mm)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×525×418定格時間(分)30処理能力1.4/1.7kg/1分アズワン品番64-4188-13TKG品番9-0682-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54813807MM120A
140,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする