ユニテール
フレックスブラシ
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
25
幅×長さ(mm)
70×190
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825427
HG603PBX
青
9-1289-0601
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
54825436
HG603PBX
緑
9-1289-0602
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
54825445
HG603PBX
白
9-1289-0603
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
54825454
HG603PBX
黄
9-1289-0604
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
54825463
HG603PBX
赤
9-1289-0605
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください