台和
ウォールナ ボール
メラミン製で木目の表情と、丸みを帯びた形が癒しと活気を与える。
容量(mL)
880
寸法(cm)
17
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54830388
-
9-2413-0901
ナチュラル
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
54830397
-
9-2413-0902
ライトブラウン
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
54830406
-
9-2413-0903
ダークブラウン
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください