TAKAGI(高儀)
ステンレス デザートフォーク
材質
ステンレス鋼
アズワン品番
64-4072-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831167
-
20
175
20
25
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください