UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P
UCC DRIP POD 鑑定士の誇りスペシャルブレンド 12P
|
(2件のレビュー)
UCCのコーヒー鑑定士がブレンドを監修。
なじみのよい、まろやかな味わい。
シリーズUCC DRIP POD
種別ブレンドコーヒー
対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P
原材料コーヒー豆
栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。