UCC DRIP POD 炭焼珈琲 12P

UCC DRIP POD 炭焼珈琲 12P UCC(上島珈琲)

炭火で丹念に焙煎したスモーキーな香りとコク深い味わい。

シリーズUCC DRIP POD 種別コーヒー 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P 原材料コーヒー豆 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
賞味期限
入数(個)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234775 DPSM002 1ケース(12個×12箱) - 12/箱
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
54831596 DPSM002 1箱 12ヶ月 12
924
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46234775 DPSM002 68522697 - 画像準備中 DRIP POD 鑑定士の誇り 炭焼珈琲 UCC(上島珈琲) 1セット(12パック×3個) 3,298 税込3,562 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする