共立電子産業
ACアダプタ
こんなお得な商品も!
ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(5)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)
5
出力電流(A)
2
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ内径(Φmm)
2.1
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832409
WA-05200X-1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください