曜日別特売

メスフラスコ 茶 短形

メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 短形 - SIBATA(柴田科学)

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。

材質ほうけい酸ガラス付属品平栓内容量1本
注意
※高さには栓を含みません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834369023090-5050±0.211348
4,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
54834387023090-100100±0.2413760
4,850
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54834353023080-5050±0.2透明11348
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834378023080-100100±0.24透明13760
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834396023080-200200±0.3透明16075
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54834353023080-5054935153023080-50023080-50 メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学) 54935153メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
54834378023080-10054935169023080-100023080-100 メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学) 54935169メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
54834396023080-20054935178023080-200023080-200 メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学) 54935178メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする