ドライブレコーダー用高耐久 microSD MLC
トランセンドの高耐久microSDXC/SDHCカードはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションで、最大12000時間のフルHD録画を提供します。
また、トランセンドのmicroSDカードは防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
寸法(mm)11×15×1 (0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4 (0.01 oz)
フラッシュMLC NANDフラッシュ
動作温度(℃)-25 (-13°F) ~ 85 (185°F)
動作電圧(V)2.7~3.6
SDスピードクラスUHS-I U1 / Class 10
各種認証CE/FCC/BSMI/RCM/EAC
内容量1個