曜日別特売

マグネットベース フレキシブルタイプ

マグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプ - テクノプラン

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。

用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能内容量1個
全8種類を絞り込む
吸着力(N)
取付ねじ穴サイズ
吸着力(N[kgf])
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
取付ねじ穴サイズ
吸着力(N[kgf])
機構
ベース幅(mm)
ベース長(mm)
ベース高(mm)
ベース
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
全長(mm)
取付部
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
取付寸法(mm)
質量(kg)
ベース径(Φmm)
アーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30100622CMB-FMA294M8×1.25784(80)メカロック式505855CMB-HBアーム:159アーム:110アーム:72アーム:348M8×1.25Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.52.0--
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
30100613CMB-FL900M8×1.25900(100)メカロック式507355CMB-HRアーム:220アーム:172アーム:79アーム:478M8×1.25Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.52.3--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
30100674CMB-FX784M8×1.25784(80)フレキシブ式505855CMB-HB---アーム:350M8×1.25Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.51.3-Φ16×300
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
30100656CMB-FS98M5×0.898(10)メカロック式---専用ベースアーム:27-アーム:69アーム:96M5×0.8Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.50.2328×31-
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
30100665CMB-FSP196M5×0.8195(20)メカロック式---専用ベース---アーム:55M5×0.8Φ6アリ溝:5.50.1830×25-
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
30100647CMB-FP167M5×0.8167(17)メカロック式303030CMB-HPアーム:73アーム:50アーム:58アーム:180M5×0.8Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.50.4--
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
30100638CMB-FMV294M5×0.8294(30)メカロック式303535CMB-HMアーム:71アーム:50アーム:58アーム:180M5×0.8Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.50.45--
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
30100595CMB-FD392M8×1.25392(40)メカロック式504055専用ベースアーム:73アーム:50アーム:58アーム:180M8×1.25Φ8(Φ6アダプタ付)アリ溝:6.50.9--
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする