PATATTO 180
軽量小型で手軽に持ち運びができる折りたたみイス。
海や山、街中などあらゆる場所でお使いいただけます。バッグやリュックにもすっぽり入るので、行列やパレードなどの待機用に最適です。
耐荷重は100Kgと丈夫で、水や汚れに強いポリプロピレン製。
座面がお尻に合わせたW曲面になっているので座り心地が良く、長時間座っても疲れにくいデザインです。
材質ポリプロピレン・スチール
質量(g)290
耐荷重(kg)100
組立寸法(mm)315×190×210
折りたたみ寸法(mm)375×30×245
内容量1個
注意
※初めてお使いの場合は、開きにくいことがあります。※使い始めは、形が安定しにくいことがあります。
※使い方動画に沿って、正しく組立られた状態で使用してください。正しく組立られていない場合、転倒する恐れがあります。
※段差がある場所や、傾斜が著しく大きい不安定な場所では、使用しないでください。破損、転倒する恐れがあります。
※安全の為、破損、変形した商品は使用しないでく ださい。ケガなど思わぬ事故の恐れがあります。
※座る目的以外の用途に使用しないでください。
※組立、折りたたみの際は、隙間に指や手を挟まないよう注意してください。
※お子様が使用する場合は保護者のもとで使用してください。
※本商品を投げたり、ぶつける等、乱暴に扱わないでください。破損、変形などの恐れがあります。
※本商品を加工、改造等はしないでください。
※真ん中に座って使用してください。角に座りますと変形の恐れがあります。
※商品が汚れた場合は軽く湿らせた布で拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を湿らせた布にしみ込ませ、拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコール系の溶剤は使用しないでください。色落ち、変色、本体が変形する恐れがあります。
※保管の際は直射日光の あたる場所を避けてください。
※本商品を火気のそばで使用、保管しないでください。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54835796
2021-08-04
- 用途:
- 床面上での作業用
身長170㎝ですが、目的とした床面上での整備作業には少し低すぎました。作業中の腰、また立ち上がる時のひざの負担がべた座りとほとんど変わりません。また低すぎるせいで座った瞬間筐体がたわんで後ろに倒れることもありました。成人男性なら少なくともこの上のサイズ(250)にするべきですね。