曜日別特売
(2件のレビュー)

便利なアシストパイプ付

セット内容
比重計本体:1本
アシストパイプ:1本
収納ケース付き
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック全長(mm)210材質(先端)EVA内容量1個
注意
※当商品の測定結果は目視による目安程度となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548433658871
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54843365
2021-12-09
用途: 比重計のケースが苦労しました。
その他業種

開口に苦労しましたが、回して開ける方式、でした。
メモリも無く、蛇管不安な比重計ですが、色合いがハツキリしてるので、比重計として
十分でした。使い心地も良いです。
事業所用のガラスの比重計に目を奪われた。しかしながらトラツク用、大きいので、
見やすい比重計でした。価格はやや高いエーモン工業の比重計、部品メーカーの
有名な企業なので、大丈夫でした。
これの良い所は保存ケース付なので、水洗いしてケースに保管出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 54843365
2021-10-21
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

長さの短い商品を探していました。お値段もニーズナブルで満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする