ロジカルノート セミB5 ハローキティ ショッピング 5P
4つの特長で文章を美しく見せる「スイング・ロジカル・ノート」本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調をベースにした背景で、雑貨のような可愛らしいデザインです。
枚数30
本体質量(g)600
行数30
紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙
罫A罫(普通横罫)
罫幅(mm)7
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
製本糸綴じ背クロス製本
色(表紙)ハローキティ【ショッピングシリーズ1~5】
内容量1組