フォトランク フレームケースL すみっコぐらし

フォトランク フレームケースL すみっコぐらし ナカバヤシ

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入 本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40 本体質量(g)260 収納サイズL判 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚) 表紙仕様ポリプロピレン貼表紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本リング式製本 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メーカー商品コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54864417 A-FTPC-204-2 (B)すみっコぐらし 24037 2
950
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54864408 A-FTPC-204-1 (A)すみっコぐらし 24036 5
950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54864408 A-FTPC-204-1 68489745 A-FTPC-210-1 A-FTPC-210-1 フォトランク フレームケースL すみっコぐらし ナカバヤシ 68489745 フォトランク フレームケースL すみっコぐらし ナカバヤシ 1冊 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする