曜日別特売

ベビーポスター/スヌーピー

ベビーポスター/スヌーピー - ナカバヤシベビーポスター/スヌーピー - ナカバヤシベビーポスター/スヌーピー - ナカバヤシベビーポスター/スヌーピー - ナカバヤシ

お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙

仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり)本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3本体質量(g)56収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)色(柄)スヌーピーRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード23956 7内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864435PTM-3
610
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする