耐震電球 24V S25 クリア 高品質タイプ
Made in Japanの高品質商品です。
振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。
玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど
定格電力(W)
25
内容量
1箱(10個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
ガラス球形式
タイプ
定格電圧(V)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57559496
-
クリア
BA15s
S25
シングル球(耐震)
24
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください