曜日別特売

スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ

スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ - デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ - デビルビス

ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。

用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンエア入口G1/4霧化方式HVLP(低圧)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS手元圧力(MPa)0.15内容量1丁
注意
※別途、塗料カップをご購入下さい。※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気消費量(L/min)
手元圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54882644DV1-U-000-10-C1+13252850.15
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882653DV1-U-000-11-C1+1.13252850.15
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882669DV1-U-000-12-C1+1.23252850.15
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882678DV1-U-000-13-C1+1.33252850.15
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54882687DV1-U-000-14-C1+1.43252850.15
100,400
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする