蜂の巣注意喚起バリケードテープ

蜂の巣注意喚起バリケードテープ 日本緑十字社 蜂の巣注意喚起バリケードテープ 日本緑十字社 蜂の巣注意喚起バリケードテープ 日本緑十字社

蜂の巣付近での注意喚起に最適です。非粘着テープなので簡易的なバリケードととしてご使用いただけます。カタカナ・ひらがな表記なのでお子様にもわかりやすく注意喚起が可能です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様非粘着タイプ 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 材質/仕上本体:ポリエチレン イエロー 長さ(m)50 表示内容ハチのすあり!ちゅうい! アズワン品番64-2303-51 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54869125 375652
3,600
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする