爽快ジェットファン3(バッテリー一体型)

爽快ジェットファン3(バッテリー一体型) 日本緑十字社 爽快ジェットファン3(バッテリー一体型) 日本緑十字社

ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。

用途熱中症予防対策に。 セット内容落下防止ストラップ、ACアダプター 材質/仕上ポリカーボネート、ABS樹脂 ブラック(つやなし) 入力電圧(V)8.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:83×102×66 風量3段階(切替機能付き) 使用時間(強)4.5時間、(中)6.0時間、(弱)10.5時間(使用時間は目安です。) 充電時間約6時間 電池リチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000、(入力)1200 使用充電器出力1200mAh・DC8.4V、入力100V-240V 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31259998 375653
オープン
17,900
19,690 (税込)
当日出荷
54869238 375653
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする