USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター
デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適
スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー
優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980


発表会の際など色々なノートPCを接続する必要があるが、最近のノートPCにはHDMIやVGA端子を備えていないものがあるため購入。コンパクトなのが良い。