DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス)

DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) - StarTech.comDisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス) - StarTech.com

4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現
高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート
一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ
小型軽量設計による優れた携帯性
DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単

長さ(mm)29ブラック高さ(mm)11.4湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz製品幅(mm)253動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)12.2対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このビデオアダプタは、RedMere 技術を使用するケーブルとは互換性がありません。
※本製品の最大性能を得るには、接続先デバイスと接続元デバイスの両方で該当仕様に対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874113DP2HD4K60H
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする