柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器
UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター
幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー
簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980

