リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし
4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱
仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証
オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現
ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)
コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配
コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成
仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なしセット内容1 - 送信機、1 - 受信機、2 - ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2 - 取り付け金具セット、2 - イーサネット ケーブル、2 - DB9 シリアルアダプタ、2 - RJ11シリアルケーブル、1 - HDMI ケーブル 1.2m、1 - USB ケーブル 1.5m、8 - ゴム足、1 - プラスチック製ドライバー、1 - クイックスタートガイド長さ(mm)130色ブラック高さ(mm)28ポート数KVM・ポート:1消費電力(W)18電源ACアダプタ2個同梱、入力電圧:100 - 240 VAC・19.5V DC、入力電流:0.6A、出力電圧:12VDC、出力電流:1.5A、センターチップのポラリティ:ポジティブ、プラグタイプ:Mケーブル長(m)100本体質量(g)600湿度(%RH)0~80コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]出力電圧(V)12 DCパッケージサイズ(mm)366×236×76入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60仕様・用途OSD &ホットキーサポート:あり、PCビデオタイプ:HDMI、マルチモニター:1、DVIサポート:あり、IPコントロール:なし、ホットキー選択:なし、ケーブル同梱:あり、最大伝達距離:100mインターフェースPCインターフェース:USB最大解像度3840×2160@30Hz(4K)梱包質量(g)2500梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)117入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40チップセットASPEED-AST1520オーディオ機能あり伝送速度(Mbps)最大12プラグタイプMインジケータ【LEDインジケータ】1 - 送信機:緑 - リンクされていません。青 - リンク良好。青/緑の点滅 - リンクされていますがビデオが見つかりません、1 - 送信機:橙の点滅 - ネットワーク接続、1 - 受信機:赤 - リンクされていません。 青 - リンク良好。青/緑の点滅 - リンクされていますがビデオが見つかりません、1 - 受信機:橙の点滅 - ネットワーク接続対応解像度3840×2160(4K)@30Hz、2560×1600、1920×1200@60Hz、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オーディオあり内容量1個