曜日別特売

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 - 塚本無線

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時

仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵形状バレット型質量(kg)約1.84(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約60画角水平視野角度 約39~94度内容量1個
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873806WTW-EHR823YFH2
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする