キーテック キーテックの 建材・エクステリア キーテックの 内装建材 キーテックの 木材 【要来店】普通合板防虫処理1類 【要来店】普通合板防虫処理1類 注文コード 寸法(幅W×長さL)(mm)3×6 内容量1枚 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 厚さ(mm) 選択解除 2.545.5912.5 寸法(mm) 選択解除 910×1820915×1825 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55476594 - 2.5 915×1825 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 55476603 - 4 910×1820 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 55476619 - 5.5 910×1820 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 55476628 - 9 910×1820 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 55476585 - 12.5 910×1820 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ 税込¥9,788~ ¥8,898~ 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥410~ ¥373~ 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥408~ ¥371~ 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ アカシア集成材 ノーブランド 税込¥472~ ¥429~ (2) CHILLBO 棚板 CHILLBO 税込¥2,968~ ¥2,698~ パイン集成材 3R ノーブランド 税込¥549~ ¥499~ パイン集成材 正方形 ノーブランド 税込¥923~ ¥839~ パイン集成材 半円形 ノーブランド 税込¥219~ ¥199~ パイン集成材 円形 ノーブランド 税込¥483~ ¥439~ パイン集成材 1/4円形 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み2.5mm AICA(アイカ工業) 税込¥128~ ¥116~ 【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) 税込¥176~ ¥160~ 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業) 税込¥290~ ¥264~ 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ20mm ノーブランド 税込¥736~ ¥669~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材合板普通合板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「合板」にはこんなカテゴリがあります 構造用合板 普通合板 型枠用合板 化粧合板 シェアする マイページ 最近見た商品