ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック)

ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック) キャメルバック ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック) キャメルバック ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック) キャメルバック ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック) キャメルバック

カーゴ(収納スペース)のない、ハイドレーションのみの一番シンプルなタイプです。背負い紐を外して専用スペースにしまい、バックパックに収納可能です。リザーバーを取り外さずに、外部から水の補充が可能です。給水口カバーは、給水時に邪魔にならないよう折りたたんで保持できます。

用途作業時の水分補給に。 容量(L)3、リザーバー:3(ロングタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×440 仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1718901000 54879537
1718901000 54879537
54879537 1718901000 マルチカム 収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム -
33,000
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
地域運賃
1717201000 54879634
1717201000 54879634
54879634 1717201000 コヨーテ - 収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム
30,900
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする