信越化学工業
一液型RTVゴム プラスチック接着
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途
プラスチック樹脂の接着・シールなど
仕様
低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着
色
灰
硬化方式
縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)
―
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
指触乾燥時間(分)
硬さ(デュロメータA)
粘度(Pa・s)
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881567
KE-3427-G
1本(100g)
6
24
55
第四類
第二石油類
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54881576
KE-3427-G
1本(330mL)
6
24
55
第四類
第二石油類
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54881585
KE-3428-G
1本(100g)
3
32
―
指定可燃物
可燃性固体類
オープン
取扱い終了
返品不可
54881594
KE-3428-G
1本(330mL)
3
32
―
指定可燃物
可燃性固体類
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください