SSD 外付け ポータブル USB3.2(Gen1) ケーブル収納 薄型 軽量 高速データ転送
最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み速度400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
外付けHDDと比べると劇的なデータ転送速度を実現するので、業務効率が向上します。
HDDのように物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。
ケーブルは紛失の心配などがない一体型で、ケーブル忘れを防ぎます。
使用しないときはケーブルを本体に収納でき、持ち運びに便利です。
ケーブル一体型でありながら、厚さ約11mm、重さ約44gと、驚愕の薄さ・コンパクトさを実現しています。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
本体表面には高級感のあるヘアーライン加工とラグジュアリー塗装仕上げを施しています。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※Macintoshで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54928713
- 用途:
- バックアップとして
PCのバックアップとして利用。従来USBメモリー使用してましたが、容量の件で不安を感じ本件にしました。目下使用中で、故障がなければ満足です。