SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証

SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー) SSD 外付け 据置 LaCie Thunderbolt3 高速転送 映像編集 バックアップ 高速データ転送 5年保証 LaCie(ラシー)

Thunderbolt3に対応し、実測2800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
Thunderbolt 3ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
Thunderbolt3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカード/CFast/CFexpressカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。
Thunderbolt3コネクタを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能。(※他デバイスの動作を保証するものではありません)
DisplayPort 1.4 の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレーも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能(※他デバイスの動作を保証するものではありません)
冷却用ファンを搭載し、常にSSDをクールダウンさせてくれます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
PD(パワーデリバリー)対応、パススルー機能を搭載しており、1big dock SSD ProのACアダプタ1つで、PCなどのデバイスもまとめて充電可能です。据置き型ストレージを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応じ、携帯性に優れています。
NVMe SSD ”Seagate FireCuda”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたFireCuda SSDには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。

用途放送業界・映像制作現場に必要な大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ) 質量(kg)約1.3 内容量1個
注意
※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプタや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対象パソコン
容量(TB)
コネクタ形状
RoHS指令(10物質対応)
保証期間
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54930375 STHW2000800 標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) Windows 10以降、macOS 10.14以降 2 - Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1 - Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG 5年間 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
253,880
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54930384 STHW4000800 標準でThunderbolt 3インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) Windows 10以降、macOS 10.12以降 4 Thunderbolt 3x 2、USB3.0 USB-A、DisplayPort1.4、CFast 2.0、CFexpress、SDカード Thunderbolt 3× 2、USB3.0 USB-Aポート× 1、DisplayPort1.4ポート× 1、CFast 2.0カードリーダー× 1、CFe×pressカードリーダー× 1、SDカードリーダー×1 対応 Thunderbolt 3ケーブル(Type-C to Type-C) x1、ACアダプタ、QIG 5年 日本国内
411,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする