Wi-Fiルーター 無線LAN 親機 1733+800Mbps 11ac.n.a.b.g メッシュネットワーク
無線メッシュネットワークを構築することで、Wi-Fi対応エアコンなどのスマート家電やスマートスピーカーなどのIoT機器が、より繋がりやすく・より切れにくくなるe-Meshルーター単品モデルです。
網目のようにご自宅のWi-Fiエリアを拡大できるメッシュWi-Fi。ルーターから遠い部屋でWi-Fiがつながりづらい、広い家に引っ越して電波が弱くなった、という方におすすめです。
別売りのe-Mesh専用中継器単品モデルを増設することで、メッシュネットワークを構築できます。
アプリ不要で、WPSボタンを押すだけで別売りのe-Mesh専用中継器と繋がり、メッシュネットワークを構築することが可能です。
チップメーカーと共同開発した当社独自のメッシュ技術「e-Mesh」を搭載しています。「e-Mesh」なら難しい設定は不要。快適で安全なネットワークを自動構築します。
4Kテレビ対応。最大1,733Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。
回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使えます。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。
繋がるIoT機器を守るため、業界トップクラスのトレンドマイクロ社セキュリティ「スマートホームネットワーク(TM)」を搭載しています。
テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのセキュリティソフトがインストールできないネットワーク家電を脅威から守ります。
悪質なウェブサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩を伴う外部への不正な通信もブロックします。※ルーターモードのみで動作します。初期値で有効になっています。また、悪意のある攻撃に対して、絶対的な効果を保証するものではありません。(最長5年間もしくは、当社が告知した日付までのサービスです。ただし、サービスが2027年9月末日を超えることはありません。)
万が一、脅威が端末まで入り込んだ場合や、接続時に既に入り込んでいた場合には、個人情報や機密情報などが外に持ち出されないよう通信をブロックします。
また、既にセキュリティソフトがインストールされているパソコンやスマートフォンでは二重のブロックでお客様のインターネット環境を脅威から守ります。
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(4×4)を搭載しています。
戸建 2階建て・マンション3LDKをカバーし、6人家族全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末(最大24台)を同時使用しても快適に通信が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯は最大1,733Mbps(規格値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大800Mbps(規格値)の高速通信が可能です。 ※800Mbpsでの通信は、子機が256QAM通信に対応している必要があります。
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
複数端末に別々のデータを送信できる「MU-MIMO機能」搭載により、複数台の同時通信・処理が可能です。※同時接続台数4台まで。接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone 11やXR、8などの対応する端末では、より快適につながります。
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
夜間のランプ点滅が気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
Wi-Fi対応エアコンなどのスマート家電やスマートスピーカーなどのIoT機器をつなぎたい方にも最適です。
商品説明動画
無線ルーター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)