コクヨ
BS+デスクシステム用足元棚
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。
奥行(mm)
188
高さ(mm)
15
色
ナチュラルグレー
材質
本体/スチール(焼付塗装)
内容量
1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54890204
SDA-BSNS5FF1
490
3250
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890247
SDA-BSNS6F1
605
1900
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890168
SDA-BSNS55F1
555
1800
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890213
SDA-BSNS6FF1
590
3350
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890256
SDA-BSNS8F1
805
2300
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890177
SDA-BSNS65F1
655
2000
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890229
SDA-BSNS7FF1
690
3650
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890186
SDA-BSNS75F1
755
2200
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890238
SDA-BSNS9FF1
890
4050
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890195
SDA-BSNS95F1
955
2600
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません