KVK
立水栓(赤キャップ付・固定コマ)
仕様
エコこま
付属品
赤キャップ付(固定こま)
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
ハンドル形状
グリップハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909016
K5EDR
¥
5,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください