浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付)

浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付) KVK 浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付) KVK

eレバー。210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。

適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、シャワー引出しなし、節湯B、節湯C1 付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54910328 MSK110KEJST
50,400
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする