KVK KVKの 配管・水廻り設備部材 KVKの 水廻り部材 KVKの 水栓 (寒)浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付) キッチン用 寒冷地 (寒)浄水器内蔵シングルレバー式混合栓(210mmパイプ付) 注文コード 210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。 用途寒冷地用 付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 内容量1個 注意 ※寒冷地用は逆止弁なし お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MSK110KZEJST 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54910364 MSK110KZEJST ¥52,000 ¥33,980 ¥33,980 ¥37,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥13,948~ ¥12,680~ キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥20,878~ ¥18,980~ キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥21,978 ¥19,980 (2) シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥35,178~ ¥31,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥32,868~ ¥29,880~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥30,778~ ¥27,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥24,178~ ¥21,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 税込¥19,778 ¥17,980 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 長尺自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 税込¥3,408~ ¥3,098~ SH-13(ポリ玉) 締め付けパッキンセット 兼工業 税込¥340 ¥309 バスケットへ SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シンクトラップパッキンセット カクダイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓シングルレバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品