KVK KVKの 配管・水廻り設備部材 KVKの 水廻り部材 KVKの 水栓 (寒)サーモスタット式シャワー(楽付王) (寒)サーモスタット式シャワー(楽付王) 注文コード 54910504 注文コード 54910504 シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付 用途寒冷地用 付属品楽付王ソケット付 適合場所浴室 使用地区寒冷地 内容量1個 注意 ※寒冷地用は逆止弁なし お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FTB100KWRNRKT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54910504 FTB100KWRNRKT ¥47,000 ¥31,980 ¥31,980 ¥35,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥35,178~ ¥31,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥32,868~ ¥29,880~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥30,778~ ¥27,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 税込¥24,178~ ¥21,980~ サーモスタット付シャワーバス水栓 INAX(LIXIL) 税込¥19,778 ¥17,980 キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥20,878~ ¥18,980~ キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 税込¥21,978 ¥19,980 (2) 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン マリンテック 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓サーモスタット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品