KVK
ステンレス製水栓柱 角
単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質
ステンレス製(SUS304)
タイプ
角
仕上
ヘアライン仕上げ
材質(給水管)
HIVP
内容量
1個
注意
※凍結のおそれのある場所では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54910949
KS1404-90
900
¥
12,980
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54910958
KS1404-120
1200
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください