ViV
朝食シリコーンスチーマー
電子レンジに2つ入り便利!忙しい朝でもラクうま調理。そのままテーブルに出せるお皿のような朝食シリコーンスチーマー
用途
電子レンジ対応
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
133×208×70
容量(mL)
680
質量(g)
210
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911877
59987
レッド
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
54911886
59988
ブラウン
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください