ViV
つかめるトングミニ
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)
30×210
質量(g)
70
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911895
60033
ダークレッド
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54911904
60034
ブラック
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください