ViV
つかめるトング
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)
40×270
質量(g)
113
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911913
60035
ダークレッド
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54911929
60036
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください