ViV
シリコン菜箸 ブラック
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。滑りにくく、食材がつかみやすい菜箸です。
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
70
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912069
59878
¥
1,500
¥
1,298
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください