ViV
シリコンミニスパチュラ
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。小さいヘッドが細かい作業に便利です。
寸法(mm)
240×25
質量(g)
50
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912078
59873
ダークレッド
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
54912087
59874
ブラック
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください