ViV
シリコンスパチュラ
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。炒め物、煮物お菓子作りに便利です。
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
300×55
質量(g)
120
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912096
59875
ダークレッド
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54912105
59876
ブラック
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください